{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 39 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 71 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 83 mm | |
Adaptador | 3/8-24 pul | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341615 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406087197 | |
Número del fabricante | 341615 10-3/8 |