Portabrocas con autoamarre 13-1/2

Número de artículo: 341615 13-1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Gama de sujeción 2 mm - 13 mm
    ⌀ exterior 43 mm
    Longitud cabezal portabrocas abierto 79 mm
    Longitud cabezal portabrocas cerrado 90 mm
    Adaptador 1/2-20 pul
    Tipo de producto Portabrocas sin llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 341615 13-1/2
    EAN / GTIN 4062406088521
    Número del fabricante 341615 13-1/2

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo industrial
    Con rosca interior.
    Con seguro de la fuerza de apriete para taladradoras percutoras.

    Aplicación:

    Para taladradoras de columna.
    Para atornillar a taladradoras eléctricas.