{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse mango | 3 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
L1 abierto | 85 mm | |
L1 cerrado | 97,5 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341120 3 | |
EAN / GTIN | 4045197308382 | |
Número del fabricante | 100 0130 MK3 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con mango de CM, MK-mango: 3
a petición
En stock
107 piezas en stock
225,97 €
172,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
189,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm |
L1 abierto | 85 mm | 85 mm |
L1 cerrado | 97,5 mm | 97,5 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |