{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse mango | 2 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
L1 abierto | 85 mm | |
L1 cerrado | 97,5 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341120 2 | |
EAN / GTIN | 4045197308375 | |
Número del fabricante | 100 0130 MK2 0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con mango de CM 2
a petición
En stock
55 piezas en stock
221,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
185,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 50 | 50 |
L1 abierto | 85 | 85 |
L1 cerrado | 97,5 | 97,5 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 1 ;13 |
Cono Morse mango | 2 | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |