Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.787″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/4″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 12.99″ ,Longitud total (OAL) 14.96″ ,Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees ,Longitud utilizable (LU) 11.8504″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.787″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.75″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/4″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/4″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 12.99″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 14.96″
- Ángulo de punta (SIG): 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.969″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 11.8504″