FFT3 EFMD.75-5-MMT12-03 Cabezas de Fresado MULTI-MASTER con Plaquitas Trigonales Pequeñas de Una Cara para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3404546
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3404546
EAN / GTIN 7291075452280
Número del fabricante 3404546
Número L L23980 3146

Descripción

Descripción:

  • Fresa de mango con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 0,71″
  • Diámetro (DC/DCX): 3/4″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 5
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 0,0236″
  • Longitud total (OAL): 1,508″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.71″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.58″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.0236″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.63″
  • Longitud funcional (LF): 0.984″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Longitud total (OAL): 1.508″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
  • Par (TQ): 4.43 lbfxin

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra