Y-SDJCR 08-3S-JHP Herramientas Integrales JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia de 7º para Mecanizado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3404145
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie NEOYSWISS
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3404145
EAN / GTIN 7291075479621
Número del fabricante 3404145
Número L L23990 2048

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud de función (LF): 5″
  • Longitud de cabeza (LH): 0,827″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Ancho funcional (WF): 0″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.827″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DC 3
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "NEOYSWISS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra