Y-SDJCR 1212K-11S-JHP Herramientas Integrales JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia de 7º para Mecanizado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3396234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie NEOYSWISS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3396234
EAN / GTIN 7291075479607
Número del fabricante 3396234
Número L L23990 1411

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 21 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 0 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 21 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 11T3..
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

De la misma serie "NEOYSWISS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra