ERC100E22-3C10CH06DA72 IC1508 Fresas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 38º y Longitud Media con Desahogo de 3xD, para Aluminio

Número de artículo: 3401445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3401445
EAN / GTIN 7291075445794
Número del fabricante 3401445
Número L L24180 1088

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 72 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 72 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

De la misma serie "SOLIDSHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra