TGTBQ 25.4L-D82-ECD-JHP Bloques de Herramientas para Adaptadores Cuadrados TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) de Tronzado y Ranurado con Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3400590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3400590
EAN / GTIN 7291075442489
Número del fabricante 3400590
Número L L23920 2571

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Altura total (OAH) 2.519″ ,Longitud total (OAL) 5.905″

Característica:

  • Altura total (OAH): 2.519″
  • Longitud total (OAL): 5.905″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1.023″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 3.228″

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra