Eje de sujeción LOGIQFGRIP 16 mm

Número de artículo: 273601 16
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Quality Dress TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273601 16
EAN / GTIN 7291075462074
Número del fabricante 3420868

Descripción

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas TANGFGRIP n.° 273610, 273611 y 273614.

Nota:

Transferencia de refrigerante al eje de sujeción a través del empalme de manguera de G1/8 pulgadas o directamente mediante un soporte base adecuado de la marca ISCAR.

Descargas y documentos

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra