Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 60 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 15.3 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
- Diámetro de corte (DC) 8 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 1
- Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
- Longitud funcional (LF) 60 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Longitud total (OAL) 60 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 8 Degrees
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
- Longitud utilizable (LU) 15.3 mm