E90SO D06-1-C06-04-C Fresas con Mango Integral que montan Plaquitas Cuadradas para Aplicaciones de Escuadrado y con Alto Avance

Número de artículo: 3384938
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI4MILL
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3384938
EAN / GTIN 7291075452297
Número del fabricante 3384938
Número L L23980 2058

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 57 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 15 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 57 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 15 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI4MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra