NQCH16-SWLNR-04S-JHP Cabezas Modulares con Fijación por Tornillo JETCUT que Montan Plaquitas Trigonales Positivas, para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie miniPturn
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397272
EAN / GTIN 7291075479928
Número del fabricante 3397272
Número L L23990 419

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 16.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNGP.. 0403
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 11 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 1 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra