NQCH16-SDJNR-07S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Positivas de Doble Cara Rómbicas de 55º para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397245
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie miniPturn
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397245
EAN / GTIN 7291075479966
Número del fabricante 3397245
Número L L23990 1908

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 16.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP.. 0703
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees