FFX4 FD063-5-22-08 Fresas Huecas que Montan Plaquitas ″En Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3394305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3394305
EAN / GTIN 7291075470635
Número del fabricante 3394305
Número L L23980 748

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 47.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFX4 XNMU 080620T
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 18 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra