FFX4 XNMU 080620T IC810 Plaquitas ″En Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3394286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3394286
    EAN / GTIN 7291075470741
    Número del fabricante 3394286
    Número L L23970 393

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 15.6 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 17.9 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 15.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 4

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra