RDS FR D2.50-07-1.00-12 Fresas de Planear para Plaquitas Redondas de Doble Cara con 12 Filos de Corte

Número de artículo: 3393591
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393591
EAN / GTIN 7291075481396
Número del fabricante 3393591
Número L L23980 2568

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.252″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.025″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra