MM CAB T15T12-30.0/1.18-W Reducciones para Mangos MULTI-MASTER

Número de artículo: 3393212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393212
EAN / GTIN 7291075482546
Número del fabricante 3393212
Número L L24070 171

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 17.5 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T12, Longitud total (OAL) 47 mm, Voladizo (LPR) 30 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.3 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 17.5 mm
  • Longitud de fijación - lado máquina (LSCMS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T12
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 47 mm
  • Voladizo (LPR) 30 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra