MTE D0.79-3-W0.75-14 Fresas para Roscado con Dos Plaquitas y Mango Weldon

Número de artículo: 3390459
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3390459
EAN / GTIN 7291075451627
Número del fabricante 3390459
Número L L24090 268

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 0.79″ ,Longitud total (OAL) 3.66″ ,Longitud utilizable (LU) 1.54″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.79″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 3.66″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.54″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra