SCCD 090-049-100 ACP5 IC608 Brocas de Metal Duro Integral de Tres Labios con Agujeros de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3390175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3390175
EAN / GTIN 7291075435863
Número del fabricante 3390175
Número L L24240 823

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud de los canales para viruta (LCF) 62 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 103 mm, Longitud utilizable (LU) 49 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 62 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 40 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 49 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra