FCP 053-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3387458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3387458
EAN / GTIN 7291075423679
Número del fabricante 3387458
Número L L24050 2596

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 5.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 3.51 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.23 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.9 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0
  • Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.98 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.61 mm
  • Voladizo (LPR) 3.51 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra