Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0, Longitud total (OAL) 86.3 mm, Longitud utilizable (LU) 40.73 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 5 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 5.4 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 5 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0
- Grupo de longitudes 8xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 050
- Longitud total (OAL) 86.3 mm
- Point Length (PL) 0.73 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 35 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 40.73 mm