TAG N4HF IC1010 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado con Alto Avance. Para Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 3387287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3387287
    EAN / GTIN 7291075425444
    Número del fabricante 3387287
    Número L L23930 594

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas HF
    • Radio de punta (RE) 0.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 4 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.4 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.3 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra