SCD 0251-125-312 WPCD Brocas de Metal Duro Integral con Punta PCD para Mecanizado de Composites (CFRP) y Laminados

Número de artículo: 3384460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3384460
EAN / GTIN 7291075410181
Número del fabricante 3384460
Número L L24240 926

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.313″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.251″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.251″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.63″ ,Longitud total (OAL) 3″ ,Longitud utilizable (LU) 1-1/4″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.313″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.251″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.63″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.26″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1-1/4″

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra