Mandrino para tallar roscas, síncrono ER, ⌀ mango 25 mm, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25

Número de artículo: 338198 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 1835 B, E
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de corte de roscas M6 - M20
Adaptador ⌀ mango 25 mm
Norma asiento DIN 1835 B, E
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Compensación de longitud compresión 0,5 mm
Compensación de longitud tracción 0,5 mm
⌀ exterior D 45 mm
⌀ interior D1 42 mm
Longitud de voladizo medida A 110 mm
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338198 25
EAN / GTIN 4062406522612
Número del fabricante 338198 25

Descripción

Ejecución:

  • Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
  • Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
  • Aumento de la duración del macho para roscar/conformar roscas.

Aplicación:

  • En centros de mecanizado con husillo síncrono.
  • Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar/husillo síncrono.
  • Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER para machos de roscar n.° 309399 y 309447.

Nota:

No desengrase el mandril para tallar roscas del sincronizador.