{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M4 − M12 | |
Adaptador | ⌀ mango 25 mm | |
Norma asiento | DIN 1835 B, E | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Compensación de longitud compresión | 0,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 0,5 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ interior D1 | 28 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 75 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 338198 16 | |
EAN / GTIN | 4062406511104 | |
Número del fabricante | 338198 16 |