{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas portapiezas ER | 25 mm | |
Para la gama de corte | M6 − M20 | |
Voladizo L | 84 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ de gama de sujeción D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
L1 | 63 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197343178 | |
Número del fabricante | 338130 25 |