Prolongación de base CLM 16

Número de artículo: 338130 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas portapiezas ER 16 mm
    Para la gama de corte M3 − M12
    Voladizo L 55 mm
    ⌀ exterior D 28 mm
    ⌀ de gama de sujeción D1 2 mm - 10 mm
    ⌀ d 20 mm
    L1 38 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 338130 16
    EAN / GTIN 4045197343161
    Número del fabricante 338130 16

    Descripción

    Aplicación:

    Para tallar roscas en zonas de acceso especialmente difícil.

    Partes opcionales:

    En cuanto a pinzas de sujeción ER para machos para roscar, ver n.º 309399309447.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra