FFX4 ED25/.98-4-MMT15-04 Cabezas de Fresado con Conexión MULTI-MASTER que Montan Plaquitas Pequeñas ″en Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3380519
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3380519
EAN / GTIN 7291075398649
Número del fabricante 3380519
Número L L23980 401

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 47 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Longitud total (OAL) 47 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.8 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra