HFPAD 3R-40-T10-JHP Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 3375968
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3375968
EAN / GTIN 7291075426403
Número del fabricante 3375968
Número L L23920 239

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 39.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 65 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.8 mm
  • Longitud total (OAL) 39.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra