MAHR 25-JHP-MC Porta-Adaptadores MODULAR-GRIP de Ranurado y Torneado con Entradas en la Parte Inferior para Conductos de Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2802113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2802113
EAN / GTIN 7291075360813
Número del fabricante 2802113
Número L L23920 2291

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 98 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 19 mm
  • Longitud total (OAL) 98 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra