DR25.4-127-31.75-09-5D-N Brocas con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3375644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3375644
EAN / GTIN 7291075423570
Número del fabricante 3375644
Número L L24150 125

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Longitud total (OAL) 9.3″ ,Longitud utilizable (LU) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.016″
  • Equivalente en decimales: 1″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 6.3″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 09
  • Longitud total (OAL): 9.3″
  • Voladizo (LPR): 6.3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 5″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra