ICM 051 IC908 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO M y S

Número de artículo: 3368662
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3368662
EAN / GTIN 7291075243642
Número del fabricante 3368662
Número L L24050 2554

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 5.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 5.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.98 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0
  • Espesor de la plaquita (S) 3.7 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.72 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra