TGTBQ 19L-D52-JHP Bloques Soporte para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP y DO-F-GRIP para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3367536
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3367536
EAN / GTIN 7291075403879
Número del fabricante 3367536
Número L L23920 2776

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Altura total (OAH) 1.97″ ,Longitud total (OAL) 4.803″

Característica:

  • Altura total (OAH): 1.97″
  • Longitud total (OAL): 4.803″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 0.772″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.047″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra