TGTBQ 31.8R-D120-JHP Bloques Soporte para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP y DO-F-GRIP para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3367534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3367534
EAN / GTIN 7291075403862
Número del fabricante 3367534
Número L L23920 2764

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Altura total (OAH) 3.74″ ,Longitud total (OAL) 6.496″

Característica:

  • Altura total (OAH): 3.74″
  • Longitud total (OAL): 6.496″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1.28″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 4.724″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra