EOB-R2R80A27/9-4C12-83 IC902 Fresas de Metal Duro Integral de Forma Ovalada (Barril) para Perfilado 3D

Número de artículo: 3366925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie NEOBARREL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3366925
EAN / GTIN 7291075431766
Número del fabricante 3366925
Número L L24180 1692

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 27.1 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 27.1 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Tipo de mango Round

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra