EOB-R2R90A20/7-4C08-63 IC902 Fresas de Metal Duro Integral de Forma Ovalada (Barril) para Perfilado 3D

Número de artículo: 3416404
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie NEOBARREL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3416404
    EAN / GTIN 7291075456691
    Número del fabricante 3416404
    Número L L24180 1885

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 21.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 63 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
    • Radio de punta (RE) 2 mm
    • Diámetro de corte (DC) 4 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 21.5 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Longitud total (OAL) 63 mm
    • Tipo de mango Round

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra