ADKR 1505PDR-HP IC716 Plaquitas Súper Positivas para Aluminio, Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 3361919
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3361919
EAN / GTIN 7291075442915
Número del fabricante 3361919
Número L L23910 248

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.95 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.48 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.95 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.48 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra