A-PCLXL 20-4X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

Número de artículo: 3360444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3360444
    EAN / GTIN 7291075425208
    Número del fabricante 3360444
    Número L L23990 1269

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.49″ ,Longitud funcional (LF) 12″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.55″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.49″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Longitud funcional (LF): 12″
    • Ancho funcional (WF): 0.765″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.9″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 12..
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.55″
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 9 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra