CXMG 090404-F3P IC8150 Plaquitas Rómbicas de 80° de Doble Cara y Doble Desprendimiento Positivo para Mecanizado de Acabado en Aceros Aleados

Número de artículo: 3337262
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3337262
EAN / GTIN 7291075390728
Número del fabricante 3337262
Número L L23950 3234

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.66 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.66 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra