{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 6 mm | |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ del mango d | 31 mm | |
Longitud de conexión L | 35 mm | |
Voladizo H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Vástago cuadrado | 4,9 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 335647 6 | |
EAN / GTIN | 4045197554079 | |
Número del fabricante | 335647 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad 6 mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
181,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
24,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
32,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
62,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
81,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
138,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Voladizo H | 96 | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
⌀ exterior D | 50 | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 |
⌀ de mango de macho para roscar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vástago cuadrado | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Tipo de producto | Anillo patrón | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Anillo patrón |