{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 7 mm | |
Intervalo macho para roscar | M3 − 12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ del mango d | 19 mm | |
Longitud de conexión L | 21,5 mm | |
Voladizo H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Vástago cuadrado | 5,5 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 335645 7 | |
EAN / GTIN | 4045197554031 | |
Número del fabricante | 335645 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M3 − 12, ⌀ de mango de macho para roscar: 7mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
138,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
24,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
32,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
62,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
81,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Voladizo H | 70 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm |
⌀ de mango de macho para roscar | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
⌀ del mango d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Vástago cuadrado | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido |