{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 7 mm | |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ del mango d | 31 mm | |
Longitud de conexión L | 35 mm | |
Voladizo H | 34 mm | |
Vástago cuadrado | 5,5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |
Número de artículo | 335620 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152725 | |
Número del fabricante | 335620 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad 7 mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
81,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
24,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
32,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
62,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
138,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 21,5 |
Voladizo H | 34 | 7 | 11 | 25 | 70 |
⌀ exterior D | 50 | 30 | 46 | 32 | 32 |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M3 − 12 |
⌀ de mango de macho para roscar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ del mango d | 31 | 19 | 31 | 19 | 19 |
Vástago cuadrado | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |