{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 8 mm | |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | |
⌀ exterior D | 46 mm | |
⌀ del mango d | 31 mm | |
Longitud de conexión L | 35 mm | |
Voladizo H | 11 mm | |
Vástago cuadrado | 6,2 mm | |
Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |
Número de artículo | 335430 8 | |
EAN / GTIN | 4045197152558 | |
Número del fabricante | 335430 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M6 − 20, ⌀ de mango de macho para roscar: 8mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
32,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
24,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
62,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
81,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
138,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
181,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 35 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Voladizo H | 11 mm | 7 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
⌀ exterior D | 46 mm | 30 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Intervalo macho para roscar | M6 − 20 | M3 − 12 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 |
⌀ de mango de macho para roscar | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ del mango d | 31 mm | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Tipo de producto | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Anillo patrón | Anillo patrón |