• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad 8 mm

Número de artículo: 335610 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 8 mm
Intervalo macho para roscar M3 − 12
⌀ exterior D 32 mm
⌀ del mango d 19 mm
Longitud de conexión L 21,5 mm
Voladizo H 25 mm
Vástago cuadrado 6,2 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335610 8
EAN / GTIN 4045197152671

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.
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
    ⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra