HSM90S FAL-D2.0-3-.75-22 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para el Mecanizado de Aluminio con Elevada Velocidad de Rotación

Número de artículo: 3354042
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3354042
EAN / GTIN 7291075399448
Número del fabricante 3354042
Número L L23980 1957

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.85″ ,Longitud total (OAL) 2.24″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.866″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.85″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Longitud total (OAL): 2.24″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra