Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.3″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.313″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.12″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 0.85″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.3″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
- Diámetro de corte (DC): 0.313″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.313″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.12″
- Tamaño de arrastre (DRVS): 0.217″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud funcional (LF): 0.38″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKR 0401
- Longitud total (OAL): 0.85″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees