MM S-D-L170-C16-T06-C Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3102998
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102998
Copiar
EAN / GTIN 7291075253382
Copiar
Número del fabricante 3102998
Copiar
Número L L24070 186
Copiar

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 116.9 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 116.9 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 120 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 23400 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra