MM S-A-L090-C12-T08-W-H Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3104438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3104438
    EAN / GTIN 7291075148220
    Número del fabricante 3104438
    Número L L24070 68

    Descripción

    Descripción:

    Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 38.7 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud total (OAL) 90 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 11.6 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 38.7 mm
    • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 40 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
    • Longitud total (OAL) 90 mm
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 49800 Rev/min

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra